インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの コテバケ・ベンダー
ベンダー20mm巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31048214
品番
11346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
曲面の塗装に曲げて使用
幅(mm)
30
高さ(mm)
255
質量(g)
30
タイプ
両面短毛
奥行(mm)
10