※インサートサイズ比較

AOMT11T316PEER-G XCU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 31049000 AOMT11T316PEER-G XCU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 31049000 AOMT11T316PEER-G XCU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 31049000

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31049000 品番 AOMT11T316PEER-G XCU2500
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用〜断続加工に向いています。

用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級 コーナー半径(mm)Re:1.6 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄 材種XCU2500 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード14V4AXT

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする