※インサートサイズ比較
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31049070
品番
AOMT11T304PEER-H XCK2000
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。
コーナー半径(mm)
Re:0.4
適合被削材種
鋳鉄
材種
XCK2000
メーカー商品コード
14V5ATW
用途
高速・軽切削、汎用切削
適合機種
WEZ11000シリーズ
形状
H型(ブレーカー)
等級
M級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった