※インサートサイズ比較

AOMT11T308PEER-H XCU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 31049079 AOMT11T308PEER-H XCU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 31049079 AOMT11T308PEER-H XCU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 31049079

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 31049079 品番 AOMT11T308PEER-H XCU2500
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。

コーナー半径(mm)Re:0.8 適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄 材種XCU2500 メーカー商品コード14V4AUH 用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状H型(ブレーカー) 等級M級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする