※インサートサイズ比較
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31049097
品番
AOMT170504PEER-L XCU2500
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
軽切削、低剛性加工に向いてます。
用途
高速・軽切削、汎用切削
適合機種
WEZ17000シリーズ
形状
L型(ブレーカー)
等級
M級
コーナー半径(mm)
Re:0.4
適合被削材種
鋼、ステンレス、鋳鉄
材種
XCU2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
14V4AYQ
商品説明動画
新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
参考になった