曜日別特売
SDB40-SDQCR11T3-50 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工 住友電工ハードメタル 31049605

※製品代表画像

SDB40-SDQCR11T3-50 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工 住友電工ハードメタル 31049605
SDB40-SDQCR11T3-50 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工 住友電工ハードメタル 31049605
SDB40-SDQCR11T3-50 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工 住友電工ハードメタル 31049605
SDB40-SDQCR11T3-50 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工 住友電工ハードメタル 31049605

内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手最小加工径(Φmm)50注文コード31049605品番SDB40-SDQCR11T3-50
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。

用途内径用全長(mm)32径(Φmm)取り付け部:40記号スマートダンパー(記号):2勝手クランプスクリューオン機能内部給油式最小加工径(Φmm)50すくい角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4刃先長(mm)27適合インサートDC□□11T3
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする