RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
31053577
品番
222-8610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
(減衰)220dB/100m at 3GHz、42dB/100m at 200MHz、60dB/100m at 400MHz
色
(外被)黒
容量
106(pF/m)
使用温度範囲(℃)
-40〜80
全長(m)
20
外径(Φmm)
2.79
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
同軸タイプ
RG174A/U
MIL規格(RG)
RG-174A/U
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表