RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
31053647
品番
521-7916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
(減衰)4.7dB/100m
色
(外被)白
容量
100(pF/m)
使用温度範囲(℃)
-40〜70
全長(m)
500
外径(Φmm)
4.95
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
同軸タイプ
RG58C/U
MIL規格(RG)
RG-58C/U
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表