同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 31053656 品番 222-8660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様(減衰)14.5dB/100m at 400MHz、55dB/100m at 3GHz、9.5dB/100m at 200 MHz (外被)黒 容量101(pF/m) 使用温度範囲(℃)-40〜85 全長(m)50 外径(Φmm)10.3 材質(シース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 同軸タイプRG213A/U MIL規格(RG)RG-213A/U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする