RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
31053674
品番
906-0629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
(減衰)95.1dB att 1GHz
色
(外被)茶
容量
95.1(pF/m)
使用温度範囲(℃)
-70〜200
全長(m)
25
外径(Φmm)
2.9
材質(シース)
FEP
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
同軸タイプ
RG316
MIL規格(RG)
RG-316
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表