この画像は商品カテゴリーのイメージです。
RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(500m)
特性インピーダンス(Ω)
50
注文コード
31053690
品番
521-8357
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
特性インピーダンス・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(減衰)15.5dB/100m at 100MHz、22.2dB/100m at 200MHz、39.8dB/100m at 600MHz、52.7dB/100m at 1GHz
色
(外被)黒
容量
98(pF/m)
使用温度範囲(℃)
-40〜70
全長(m)
500
外径(Φmm)
5
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
同軸タイプ
URM76
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表