RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
特性インピーダンス(Ω)
50
注文コード
31053717
品番
216-3676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
特性インピーダンス・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(減衰)10.3dB/100m at 200MHz、15.4dB/100m at 400MHz、23.3dB/100m at 800MHz、26.6dB/100m at 1GHz
色
(外被)黒
容量
100(pF/m)
使用温度範囲(℃)
-10〜70
全長(m)
25
外径(Φmm)
10.8
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
同軸タイプ
RG214/U
MIL規格(RG)
RG-214/U
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表