SDI同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 外径(Φmm)10.5 注文コード31053778 品番913-5073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様(減衰)- (外被)黒 容量48(pF/m) 使用温度範囲(℃)- 全長(m)100 外径(Φmm)10.5 材質(シース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75 ストランド数2 同軸タイプRG6 MIL規格(RG)RG-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする