SDI同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(250m) 注文コード 31053787 品番 913-5060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様(減衰)5.2dB/100m at 100MHz (外被)黒 容量-(pF/m) 使用温度範囲(℃)-10〜70 全長(m)250 外径(Φmm)6.5 材質(シース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75 ストランド数1 同軸タイプRG6 MIL規格(RG)RG-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする