RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
31053805
品番
520-3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
(減衰)0.8dB/10m at 100MHz
色
(外被)白
容量
55(pF/m)
使用温度範囲(℃)
-
全長(m)
100
外径(Φmm)
7
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
同軸タイプ
CT81
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表