RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
31053839
品番
521-8133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
(減衰)11dB/100m at 100MHz、16dB/100m at 200MHz、27dB/100m at 500MHz、40dB/100m at 900MHz
色
(外被)黒
容量
55(pF/m)
使用温度範囲(℃)
-40〜70
全長(m)
200
外径(Φmm)
5.1
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
同軸タイプ
URM202
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表