RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
特性インピーダンス(Ω)
75
注文コード
31053866
品番
521-8149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
特性インピーダンス・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(減衰)11dB/100m at 100MHz、16dB/100m at 200MHz、27dB/100m at 500MHz、40dB/100m at 900MHz
色
(外被)灰
容量
55(pF/m)
使用温度範囲(℃)
-40〜70
全長(m)
200
外径(Φmm)
5.1
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
同軸タイプ
URM202
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表