RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
SDI同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
31053875
品番
916-4106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
(減衰)5.2dB/100m at 100MHz
色
(外被)白
容量
-(pF/m)
使用温度範囲(℃)
-10〜70
全長(m)
100
外径(Φmm)
6.5
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
ストランド数
1
同軸タイプ
RG6
MIL規格(RG)
RG-6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表