RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
31053884
品番
136-8135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
仕様
(減衰)22.3dB/100m
色
(外被)白
容量
-(pF/m)
使用温度範囲(℃)
最低0
全長(m)
100
外径(Φmm)
10.3
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
同軸タイプ
11VRTCPH1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表