RS PRO
RS PROの 電線/ケーブル
RS PROの 通信ケーブル
RS PROの 同軸ケーブル
SDI同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
31053936
品番
521-8284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
仕様
(減衰)23dB/100m at 400MHz、31.8dB/100m at 700MHz、36.4dB/100m at 900MHz、39.4dB/100m at 1GHz
色
(外被)黒
容量
67.3(pF/m)
使用温度範囲(℃)
-40〜85
全長(m)
100
外径(Φmm)
6.12
材質(シース)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
ストランド数
2
同軸タイプ
RG59
MIL規格(RG)
RG-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表