SDI同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻(250m) 外径(Φmm)4.85 注文コード31053945 品番913-5082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様(減衰)- (外被)黒 容量-(pF/m) 使用温度範囲(℃)- 全長(m)250 外径(Φmm)4.85 材質(シース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75 ストランド数2 同軸タイプRG6 MIL規格(RG)RG-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする