TOSTEM(LIXIL)
ケーシングLタイプ在来用(ヨコ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
プレシャスホワイト
注文コード
31054320
品番
YY-5015-MBJM
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
長さ(mm)
2100
色
プレシャスホワイト
参考/旧型式
NZAY973
足長(mm)
14
本数
1箱(4本)
定尺(mm)
2100
注意
※旧品番と仕様は変わりません。