曜日別特売
MM-5012-MBJM ケーシングLタイプ在来用(ヨコ) TOSTEM(LIXIL) 31054444

MM-5012-MBJM ケーシングLタイプ在来用(ヨコ) TOSTEM(LIXIL) 31054444
MM-5012-MBJM ケーシングLタイプ在来用(ヨコ) TOSTEM(LIXIL) 31054444

ケーシングLタイプ在来用(ヨコ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個クロエモカ注文コード31054444品番MM-5012-MBJM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600

開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。

長さ(mm)4000クロエモカ参考/旧型式NZAM970足長(mm)19本数1箱(4本)定尺(mm)4000
注意
※旧品番と仕様は変わりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする