ハンドソー (小型 固定フレーム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31054906 品番NH-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プラスチックから金属切断まで可能な小型フレームソー(フレーム鋸)。片手用。
ホビー・工作から家庭補修・配管工事・園芸用途まで幅広く使えます
狭い場所での作業もラクラク
用途に応じて鋸刃の長さ調節がネジひとつで簡単にできます
エストラマー樹脂グリップだから握りやすく、滑りにくい
本体アルミ合金なので軽い
※替刃は市販の「金切鋸用替刃250mm」が使えます。

全長(mm)265 質量(g)111 材質(刃)SKS-7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする