金切鋸刃 替刃 バイメタル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12枚) 注文コード31056349 品番12224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。
スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。
硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。

材質バイメタル 寸法(mm)250(10゛)-24T(山) 質量(g)191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31056324
2021-05-03
用途:
アルミ部材加工時
カギのシノハラ宗像 様

時々アルミが館で使える時無理をすると刃がかけることがあるが当然オイルはするが切り熱で
あの間に挟まって刃がかける時がある、新しいせいか詰まりにくい。

対象商品:
31056324
2020-02-16
用途:
SUS、鉄、アルミ等の切断

これまでSUS切断にはハイスを使用してきたが、折れやすいようだ。本品はまだ使用して間もないが、切れ味の持ちはハイスと変わらない。折れにくいかどうかの感触は得ていないが原理的には良さそうに思える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする