スリ込ヤスリ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31057049 品番 15232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。
柄ナシタイプ
薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています
研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。

全長(mm)133 種別単目 寸法(mm)100 質量(g)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31057067
2022-05-14
用途:
値段相応
飲食業

ヤスリの機能とは関係ないが先端の部分が、むしり取られたようになっており、平坦になっていない。
刃も切れ味が悪いので、使い道は限られるかと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする