15233 スリ込ヤスリ SUN UP 31057067

スリ込ヤスリ

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
全長(mm)156
内容量1個注文コード31057067品番15233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。
柄ナシタイプ
薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています
研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。

全長(mm)156種別単目寸法(mm)125質量(g)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31057067
2022-05-14
用途: 値段相応
飲食業

ヤスリの機能とは関係ないが先端の部分が、むしり取られたようになっており、平坦になっていない。
刃も切れ味が悪いので、使い道は限られるかと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする