曜日別特売
15235 柄付スリ込ヤスリ SUN UP 31057103

柄付スリ込ヤスリ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
全長(mm)200
内容量1個注文コード31057103品番15235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥603
販売価格(税別)
548

硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。
木柄付き
薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています
研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。

全長(mm)200種別単目寸法(mm)75質量(g)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする