ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31057198 品番 15333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。
ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。
チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。
コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます
鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。

全長(mm)222 寸法(mm)4 質量(g)24 長さL×直径(mm×Φmm)(やすり面)約110×4.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31057198
2023-11-10
用途:
チェーンの目立て
サステナブル朝倉 様 (農・林・水産業)

安い物より研げるが、チェーンの目立てには細かすぎる。目の部分が短く時間がかかる

対象商品:
31057216
2022-11-01
用途:
ソーチェーン研磨
サービス業

毎年買っています。良い商品です。このサイズはホームセンターでは見つけることが困難です。あっても高価格です。

対象商品:
31057189
2021-03-11
用途:
バッテリーのチェーンソー
建設業・工事業

納期まで時間がかかり、約1ケ月後かかりました。
使用感としては、特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする