刃研ぎダイヤモンドシャープナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31057243 品番DST-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)
包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!
表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)
ハンドル端部にツバ付設計で安全安心に使えます
先細だから細かい部分にも使い易い
エストラマー樹脂グリップで握りやすく、滑りにくい。

全長(mm)252 形状 質量(g)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする