チタンコートダイヤモンドヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31057365 品番 15400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー
チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。

ヤスリ部形状半丸型タイプ 全長(mm)140 質量(g)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31057365
2021-10-23
用途:
ステンレス針金(4ミリ)の切り口を削るために使用
その他業種

ステンレスもちゃんと削れて使えています。
特に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする