曜日別特売
15402 チタンコートダイヤモンドヤスリ SUN UP 31057408

15402 チタンコートダイヤモンドヤスリ SUN UP 31057408
15402 チタンコートダイヤモンドヤスリ SUN UP 31057408

チタンコートダイヤモンドヤスリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ヤスリ部形状角型タイプ
内容量1個注文コード31057408品番15402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー
チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。

ヤスリ部形状角型タイプ全長(mm)140質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31057365
2021-10-23
用途: ステンレス針金(4ミリ)の切り口を削るために使用
その他業種

ステンレスもちゃんと削れて使えています。
特に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする