板ラチェットレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31058747 品番 23025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。

呼び寸法(mm)14×17 全長(mm)198 質量(g)222 ギア数14mm:18/20°、17mm:20/18°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31058668
2021-01-18
用途:
狭い場所での作業
教育・研究機関

手の入り難い場所で、かつ、よくみえないところを手探りで作業するには必須ですね。

対象商品:
31058686
2021-04-07
用途:
自転車やバイクのメンテナンス
製造業

締め、緩めの作業を繰り返してするとき、裏返して作業することが出来ないのでレバーで切り替えることになる。面倒ではあるが仕方ないと購入して気がついた。

対象商品:
31058729
2020-01-29
用途:
オートバイの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ的に良いと思います。まだ使用して間もないので耐久性はわかりませんが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする