ベンチバイス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31058887 品番 23173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

作業台などに取り付ける小型の万力です。
切断・研磨作業でワーク材の固定に。

口開き(mm)55 全長(mm)180 質量(g)1823.5 口幅(mm)75 口深(mm)50 取付厚(mm)42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31058887
2024-12-03
用途:
精密加工やサンダー掛け
株式会社ヤマックス 様 (卸売・小売業)

しっかり固定してくれ、使いやすかった。従来使用していたバイスが調子悪かったので、買い替えた。

対象商品:
31058887
2022-09-08
用途:
部品加工
いくみ 様 (サービス業)

直径25mmほどのジュラコン球を加工するために購入したが、バイス本体の固定もし易く使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする