モンキーレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31059368 品番 24041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥966
販売価格(税別)
878

ボルトやナットの締め緩めに!
便利な目盛り付き!
鍛造製の丈夫なボディに落ち着きのあるサテンメッキ仕上げ。

最大口開き(mm)24 全長(mm)203 呼び寸法(mm)200(8") 質量(g)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31059343
2024-10-22
用途:
工場内の機械整備

同時に2個購入しましたが、品質基準が甘いのか?一つは掴みがガタガタでおもちゃレベル、もう一つは値段相応で使えるレベル。1/2
なら2倍の値段の物にした方がよかったかな

対象商品:
31059386
2022-01-25
用途:
トーイン調整
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時、サイドスリップ不合格時にその場での調整に使用。厳密にいえばタイロッドエンドのロックナットを緩める時に使用。問題なく使用できました。

対象商品:
31059404
2019-07-03
用途:
修理
農・林・水産業

使い勝手がよく重宝しております。
ん〜ん いろいろです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする