SUN UP
SUN UPの ドライバー/ビット
SUN UPの ビット
SUN UPの ビットセット
ドライバービットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
31059544
品番
26581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
「+No.2×65mm」10本組
強靭・高品質なS2材を使用
磁力入でネジを確実にキャッチ。
セット内容
+No.2×65mm(10本)、収納ホルダー
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
93
両頭機能
両頭
質量(g)
145