曜日別特売
26583 ドライバービットセット ドリル付 SUN UP 31059569

26583 ドライバービットセット ドリル付 SUN UP 31059569
26583 ドライバービットセット ドリル付 SUN UP 31059569
26583 ドライバービットセット ドリル付 SUN UP 31059569

ドライバービットセット ドリル付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード31059569品番26583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット
強靭・高品質なS2材を使用
磁力入でネジを確実にキャッチ
ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。
ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。

セット内容両頭ビット+No.1×65mm・+No.2×65mm(2本)・-6×65mm、六角軸ドリル1.5・2.5・3・4・5mm、ソケットアダプター(差込角6.35mm角)、収納ホルダー先端形状六角差込角対辺(mm)6.35全長(mm)110両頭機能両頭, 片頭質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059569
2021-05-20
用途: DIYでTV台作成

とりあえず必要なものがそろっているので、DIYレベルでは十分ではないでしょうか、細いドリルはあまり無理すると曲がってしまいますが折れてしまうよりいいかもしれません。6mmのダボ用の穴のために6mmが有れば尚よろしいかと思いました。

対象商品 : 31059569
2020-10-01
用途: 日曜大工用に
サービス業

何かとDIYすることが多く、今までドリルなしで頑張ってきましたがとうとうドリル本体を購入したので頑丈で安い刃を探していたらこちらを発見。ドリルは堅材仕様ですがどこまでもつか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする