ハンディーブラシ 直 塩ビ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31059788 品番29444
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

洗浄・掃除作業等に。
スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
ソフトな当りのブラシ。

材質塩ビ(PVC) 全長(mm)210 ブラシ長(mm)15 質量(g)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31059788
2023-02-20
用途:
部品の洗浄
製造業

毛先が硬く、汚れ落ちもよい、このメーカーの物が見つからず、モノタロウさんにあり
良かったです。

対象商品:
31059788
2020-11-20
用途:
成形作業他

こちらの商品は、10本パックがあれば、いいなぁと思います。
10本パックで価格が安ければ、尚いい
単品でも、パックでも選べる様に・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする