ハンディーブラシ 先曲り ステンレス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31059849 品番29447
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

錆落としや水回りの作業に。
力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。

材質ステンレス 全長(mm)225 ブラシ長(mm)15 質量(g)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
果樹の害虫落とし
農・林・水産業

カイガラムシに悩まされブラシで落とします
この金もんは強力で花芽も落としてしまうので手加減必要
モノタロウで同型のナイロンも使用しています

2024-10-18
用途:
塗装前の錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

先が曲がっているので凹んだところに届きやすくていい。
ステンレスなので耐久性もマズマズ。

2024-10-10
用途:
普通の使いやすいブラシでした
TwinEight88 様

可も無く、不可も無く、普通のステンレスブラシです。
もぅ少し価格が安価に成れば嬉しいです。

対象商品:
31059849
2021-12-02
用途:
機械部品のメンテナンス
エステック株式会社 様

自転車、自動車、電動工具などの修理メンテナンスに使用。主にさび落とし用途だが、ステンレス線であることがポイント。鋼線のものは値段は安いが経年でサビが出てくるので、サビ落としとしての用途は難しくなる。この点、ステンレス線はサビないので長く使える。値段は倍以上だが、耐久性を考えると割安だろう。

2人が参考にしています
対象商品:
31059849
2020-11-30
用途:
塗装作業の下準備
その他業種

サビ取りには硬めのステンレスで大まかな錆を落とすことができるので重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする