ハンディーブラシ 先曲り 塩ビ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31059867 品番29448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

洗浄・掃除作業等に。
力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。

材質塩ビ(PVC) 全長(mm)225 ブラシ長(mm)15 質量(g)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31059867
2025-05-05
用途:
サビとり、汚れ取り
株式会社東陽ビルサービス 様 (建設業・工事業)

やすいとは、おもう、作りもしっかりしてるしいいとおもうかな

対象商品:
31059867
2024-03-12
用途:
排水口清掃時

毛先が丈夫で先端がカーブしているので排水口の丸い底の部分や蓋の裏側などがとても洗いやすい。ただ柄の部分がせめてあと3cm長いともっと使いやすいのにと思う。

対象商品:
31059867
2023-02-20
用途:
部品の洗浄
製造業

毛先が硬く、汚れ落ちもよい、近所のホームセンターでこのメーカーが販売してなかったので
良かったです。

対象商品:
31059867
2022-05-01
用途:
くるま・バイクの角度のある場所の汚れ落とし
factory1967 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブラシがタイトでありながら、しっかりとしており、作業性がよい。今後もリピートしたい。

対象商品:
31059867
2020-06-04
用途:
掃除用
建設業・工事業

手の入らない隙間掃除(プラスチック類)を洗うのに購入しましたが想像していたよりも毛が固かったです。次回は100均で買いたいと思います。

対象商品:
31059867
2019-05-27
用途:
部品等の洗浄
運輸・通信業

部品等の分解、洗浄時に使用している。金属製ではなく塩ビ製なのでキズが付きにくいので良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする