29452 ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UP 31059885

29452 ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UP 31059885
29452 ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UP 31059885
29452 ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UP 31059885
29452 ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UP 31059885
29452 ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UP 31059885

ソフトグリップ ワイヤーブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード31059885品番29452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。
大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。
ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。
真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。
ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。

全長(mm)235材質ステンレス、真鍮、ナイロン質量(g)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059885
2020-02-17
用途: 自転車チェーンの汚れ落とし
その他業種

ステンレスと真鍮の2つをつかてみましたがステンレスは大きなゴミを落とせ、真鍮は細かい油や泥汚れを根こそぎ落とせました。傷がつくかなと思っていましたが問題ありませんでした。

対象商品 : 31059885
2019-09-17
用途: 焼肉屋の網の焦げ落とし
卸売・小売業

用途別で使えるワイヤーブラシなので、臨機応変に使用しています。
力作業を続けると消耗はさすがに早いですが、万能なので便利です。

対象商品 : 31059885
2018-12-05
用途: サビ落し

三本セットで、この価格ですからコスパはいいです
ただ、ワイヤーの質があまり良くないので数回使えば
終わりそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする