SUN UP
SUN UPの 手研磨
SUN UPの 手作業ブラシ
SUN UPの コンデンサーブラシ
トルネードブラシ 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31060129
品番
29830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
デリケートな作業や仕上作業に。
狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質(毛)
豚毛
材質
PVC
全長(mm)
265
質量(g)
17
径(Φmm)
20