グリップブラシ 先曲り 真鍮

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31060244 品番29840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥911
販売価格(税別)
828

柔らかい素材のバリ取りに。
握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。
力を掛けやすい先曲りブラシ。

材質真鍮 全長(mm)240 質量(g)75 毛丈(mm)約14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31060244
2020-10-26
用途:
バイクのエンジンの錆びとり
サービス業

旧車のバイクのアルミのエンジンカバーの錆びとりに使用してみました。ブラシで擦った後にコンパウンドで仕上げました。使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする