グリップブラシ 先曲り ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31060269 品番29841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

サビ落とし、バリ取りに。
錆にくく、長持ち!
握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。
力を掛けやすい先曲りブラシ。

材質ステンレス 全長(mm)240 質量(g)70 毛丈(mm)約15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31060269
2019-03-06
用途:
錆取り他
日伸テクノ株式会社 様

モノタロウにこの商品がある事を知らなくて、ホームセンターで購入し続けていた。ブラシ部の幅や長さが丁度良く、グリップ部が太いため握りやすさと適度な力が入り、使い易くて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする