ソレノイドバルブ (VZ1120-〜)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ブラケットフート形ブラケット付 注文コード31060294 品番VZ1120-5G-M5-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は定格電圧・ねじの種類・ブラケットなど261種類から選べます 他の種類を見る

主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 有効断面積(mm2)(1→4)0.6、(2→3)1.5、(1→2)1.0、(4→3)0.9 ブラケットフート形ブラケット付 排気方式絞り不可 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要 取付姿勢自由 弁形式パイロット形4ポート電磁切換弁
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31059524
2015-02-23
用途:
エアー作動機器

パッキンが入ってなかったのは、残念すぎます。

対象商品:
31060285
2013-07-11
用途:
自動機の補修部品

もはや、このサイズのスタンダート。
大きさもコンパクトで、取り付け方法も多彩。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする