アート技研工業
アート技研工業の バリアフリー商品
アート技研工業の 手すり
てすり棒 天然木
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31064278
品番
WTP-800
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
用途
階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール
材質
ケヤキ
長さ(mm)
800
色
BR
外径(Φmm)
33.5
注意
※天然の木材のため、反り、毛羽立ち、節、変色などがあります。
※サイズはおおよその数値となります。
※天然素材のため、ロットにより色が異なったり、 表示寸法との誤差や個体差が生じます。また、乾燥等により、若干寸法に誤差が生じる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100