アート技研工業
アート技研工業の バリアフリー商品
アート技研工業の 手すり
ステンレス手すり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31064409
品番
SUT-2530
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。
用途
浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連
材質
ステンレス
長さ(mm)
300
色
ステンレス#400
外径(Φmm)
25
注意
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください。
※取り付けは必ず下地にしっかりと取り付けてください。
※モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100