曜日別特売
LDA8N-G AG6 LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機 31082207

LDA8N-G AG6 LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機 31082207
LDA8N-G AG6 LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機 31082207

LED電球 E26 全方向タイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
光色昼白色
全光束(Lm)860
定格消費電力(W)7.6
内容量1個注文コード31082207品番LDA8N-G AG6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

密閉器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品

全長(mm)105質量(g)42口金E26定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)860定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)55平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.134エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光色昼白色明るさ白熱電球60W相当電球の種類LED
注意
※屋内用(屋外使用禁止)
※交流電源 100V 50/60Hz 共用
※ 次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・HIDランプ器具、水銀灯器具・直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31082146
2025-07-27
用途: 門灯の蛍光灯をLED化するのに使用
佐伯農園農・林・水産業

本来ならば明るさセンサー付きの(人感センサーはなし)電球20W相当が欲しかったのですが明るさセンサーつきだけの低消費電力のLED電球は探す事が出来ず、中国製らしい60w相当の昼白色電球を付けて試しましたが、夜間のみ点灯は良好でしたが、虫がいっぱい寄って来て、周りに蜘蛛まで巣を張る始末でした。
やむなく、明るさセンサーを別付けしこの電球を使用しました。消費電力も、2.9wと低く嬉しい事に虫が寄ることもなくなりました。まだ数日しか試して無いのですが、明るさセンサーでON/OFFするので、寿命とか虫の寄り付きも観察してみます。モノタロウでも明るさセンサーのみのLED電球も取り扱って欲しいと思います。

対象商品 : 31082216
2024-02-20
用途: ソーラー発電した倉庫の照明に使用してます。
プロボックス株式会社建設業・工事業

ソーラー発電しバッテリーに充電しインバーターを介して照明に使用してます。消費電力の少ないLEDライトは、安定して明るく照らしてくれてます。安価で中々の品質でとても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする