JOBY
JOBYの カメラ・ビデオカメラ
JOBYの 一脚/三脚
JOBYの 三脚/一脚付属品
ボールヘッド 3K PRO MII
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31082600
品番
JB91568-BWW
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ゴリラポッド 3K スタンド との組み合わせに最適な、耐荷重3kgのボールヘッド
用途
カメラ用雲台
材質
アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE
質量(kg)
0.19
耐荷重(kg)
3
寸法(cm)
7.7×4.2×7.5