D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084386 D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084386 D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084386 D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084386 D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084386

ストレッチウォバッシュ シャツジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31084386 品番D-698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,480
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

S〜3XLまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
猫目ボタン
左胸ポケットにペン差し穴付き
左袖ペン差し付き
両脇マルチポケット
アメリカンネーム付き

用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/シャツ/ジャケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ジャケット インディゴ サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)綿98、ポリウレタン2 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 機能ストレッチ 名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする